曜日別特売
UW-5049 ポータブル 簡易トイレD型 type2 CAPTAIN STAG 82528559

 

UW-5049 ポータブル 簡易トイレD型 type2 CAPTAIN STAG 82528559
UW-5049 ポータブル 簡易トイレD型 type2 CAPTAIN STAG 82528559
UW-5049 ポータブル 簡易トイレD型 type2 CAPTAIN STAG 82528559
UW-5049 ポータブル 簡易トイレD型 type2 CAPTAIN STAG 82528559
UW-5049 ポータブル 簡易トイレD型 type2 CAPTAIN STAG 82528559
UW-5049 ポータブル 簡易トイレD型 type2 CAPTAIN STAG 82528559
UW-5049 ポータブル 簡易トイレD型 type2 CAPTAIN STAG 82528559

ポータブル 簡易トイレD型 type2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82528559
品番
UW-5049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

緊急時の簡易トイレ。緊急災害時やアウトドアなどのトイレ問題を簡単解決。ゴミ箱としても使えます。水洗いOK。多用途に使える。
軽量コンパクト。折りたたみ式でフタ付きタイプ。トレー、ペーパーホルダー、収納ケース付き。便座シートは柔らかいポリウレタン製

付属品
凝固剤×5、汚物袋×5、収納ケース
材質
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、トレー、ペーパーホルダー:ポリプロピレン、便座シート:ポリウレタン、凝固・脱臭剤:高分子ポリマー・ヤシ殻活性炭、汚物袋:ポリエチレン、収納ケース:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×360×320
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×360×85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする