曜日別特売

マズメハット

マズメハット - DOD(ディーオーディー)マズメハット - DOD(ディーオーディー)マズメハット - DOD(ディーオーディー)マズメハット - DOD(ディーオーディー)マズメハット - DOD(ディーオーディー)マズメハット - DOD(ディーオーディー)マズメハット - DOD(ディーオーディー)マズメハット - DOD(ディーオーディー)

前ツバのロールアップが可能
グローブをしたままでも操作しやすいスナップボタン仕様
クラウンに取り外し可能なベルトループ
DODのこっそりライトの固定やミエルツレーロのホルダーとして使用可能
季節やシーンを選ばない万能型アングラーハット
DODロゴ刺繍
年中使いやすい、定番色の2色展開
汗止め内側のアジャスターでサイズ調整が可能
取り外しと調整が可能な顎紐設計
しっかり日陰になる8cmの鍔広設計
紫外線遮蔽率99%以上

材質
ナイロン100%
高さ(cm)
17
紫外線カット
ナイロン100%
頭囲(cm)
(最小)57,(最大)61
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
つば長さ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521830(239548)カーキ8cm
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
82521909(239555)ブラック8
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする