曜日別特売
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830

(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830
(239548) マズメハット DOD(ディーオーディー) 82521830

マズメハット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード82521830品番(239548)
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

前ツバのロールアップが可能
グローブをしたままでも操作しやすいスナップボタン仕様
クラウンに取り外し可能なベルトループ
DODのこっそりライトの固定やミエルツレーロのホルダーとして使用可能
季節やシーンを選ばない万能型アングラーハット
DODロゴ刺繍
年中使いやすい、定番色の2色展開
汗止め内側のアジャスターでサイズ調整が可能
取り外しと調整が可能な顎紐設計
しっかり日陰になる8cmの鍔広設計
紫外線遮蔽率99%以上

カーキ
つば長さ
8cm
材質
ナイロン100%
高さ(cm)
17
紫外線カット
ナイロン100%
頭囲(cm)
(最小)57,(最大)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする