前ツバのロールアップが可能グローブをしたままでも操作しやすいスナップボタン仕様クラウンに取り外し可能なベルトループDODのこっそりライトの固定やミエルツレーロのホルダーとして使用可能季節やシーンを選ばない万能型アングラーハットDODロゴ刺繍年中使いやすい、定番色の2色展開汗止め内側のアジャスターでサイズ調整が可能取り外しと調整が可能な顎紐設計しっかり日陰になる8cmの鍔広設計紫外線遮蔽率99%以上