曜日別特売
- ルクレール CV スリム 9.5L ブラウン アスベル 82528830

ルクレール CV スリム 9.5L ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82528830
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ゴミ袋を隠してセットできるスタイリッシュなダストボックス。袋を隠す事でインテリア性を損なう生活感を排除し、フローリングやラグの上でも美しく調和します。安定感があり部屋の隅やデスク横、テーブル脇になじむ角型です。
シンプルでモダンなデザインは、テーブルまわりやベッドサイド、デスクサイドなどでインテリアに馴染みます。ゴミ箱の中が見えにくいので、来客時にも安心。洗面所や化粧台横に置いても使いやすい。本体にゴミ袋をセットし、カバーをかぶせることでゴミ袋がしっかりフィット。フチから袋が外れることがありません。
ゴミ箱のフチが内側に窪んでおり、ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。内容器に取っ手があるので、カバーと内容器を一緒につかんで移動でき、掃除や移動の時にもスムーズに移動できます。ゴミ箱の中が見えにくいので、来客時にも安心。洗面所や化粧台横に置いても使いやすい。

材質
カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン、容器:ポリプロピレン
質量(kg)
1.11
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×31.5×31.7
満水容量(L)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする