曜日別特売

極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II

極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステンレスベースLにエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。
竿受けとしての高い固定力と、竿かけのような操作性を兼ね備えたモデルです。
極みグリップ ステンベースLセット/ギアギアセット(20Z0084)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。高い固定力とワンタッチリリースで船釣りを快適に。
極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。
ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。

内容量
1セット
注意
※使用可否は船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8252817520Z0350
21,400
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする