ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステンレスベースLにエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。
竿受けとしての高い固定力と、竿かけのような操作性を兼ね備えたモデルです。
極みグリップ ステンベースLセット/ギアギアセット(20Z0084)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。高い固定力とワンタッチリリースで船釣りを快適に。
極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。
ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。