極みグリップヘビー(本体のみ)II

極みグリップヘビー(本体のみ)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(本体のみ)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(本体のみ)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(本体のみ)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(本体のみ)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(本体のみ)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(本体のみ)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップヘビー(本体のみ)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ボート用ロッドホルダー極みグリップヘビーII。
太径ロッド(14~32mm)対応、大型ホルダーサイズ採用のシリーズ最大モデルです。
角度調整・万力対応・船釣り対応の多用途ロッドホルダーで、「極みグリップヘビー(20A0037)」の後継品です。
極みグリップヘビーIIは、ミドルヘビーよりも全長・保持部サイズが大きい設計のロッドホルダーです。
対応ロッド径は14~32mm。長尺ロッドや大型リール搭載ロッドでも安定して保持できる設計です。竿受けとしての高い固定力と、ワンタッチリリースによって竿かけのような操作性を兼ね備えており、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。
角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、万力ベース・ステップレールなど豊富な取付方法に対応。
マイボートから乗合船まで幅広いフィールドに対応します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを一体化し、高い操作性を実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
釣りスタイルや使用ロッドに合わせて選べるラインナップの一つです。

内容量
1セット
注意
※別途、取付ベースが必要です。
※本製品のシャフトはステンレス製です。合わせる取付ベースはステンレスソケットタイプのものをお選びください。
※使用可否は取付ベース・船体条件・使用状況により異なります。
※強い合わせなど高負荷時は、ロッドを手に持っての操作を推奨します。
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8252827920A0061
¥24,400
¥23,980
¥26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする