- 用途
- 屋外作業が多い建設業、高温多湿で風通しの悪い場所やスポーツシーンなどに!
- 付属品
- カラビナ、ベルト、キーリング、取扱説明書
- 仕様
- ■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計、■最小表示:暑さ指数(WBGT):0.1℃・温度:0.1℃・湿度:0.1%RH、■測定範囲:暑さ指数(WBGT):0~50℃・温度:-9.9~60℃・湿度:0.1~99.9%RH、■精度:WBGT±2℃・温度20~40℃±0.6℃ それ以外±1℃・湿度30~90% ±5% それ以外±10%、■防水性能:IP65(防塵・防水)、■JIS規格:JISB7922:2023 (クラス2) 適合、■警告アラーム(WBGT値の危険度合いによりアラームが変化します):注意「ピッ」と10回・警戒「ピピッ」と10回・ 厳重注意「ピピピッ」と10回・危険「ピピピピッ」と10回
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 103
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×2本(別売り)
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 113×64×22