RS-21 らくらくシェルターテント カンボウプラス 82541351

※取扱説明書

RS-21 らくらくシェルターテント カンボウプラス 82541351
RS-21 らくらくシェルターテント カンボウプラス 82541351
RS-21 らくらくシェルターテント カンボウプラス 82541351
RS-21 らくらくシェルターテント カンボウプラス 82541351

らくらくシェルターテント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は収納時寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
収納時寸法(mm)
Φ900×80
注文コード
82541351
品番
RS-21
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

避難所での間仕切り、目隠しにご使用いただけます。
簡単設置で手間いらず、保管時はコンパクトに収納可能です。

用途
避難所での間仕切り、目隠し
収納時寸法(mm)
Φ900×80
設置方法
1収納袋から本体を出します。 / 2丸くなっているテントを広げて平らな状態にします。 / 3持ち上げて垂直に立たせ、5面に広げます。 / 4形を整えて完成です。
付属品
天窓・入口:膜+メッシュ開閉式、フロアシート、収納袋付き
材質(本体)
【膜材料】ポリエステル(防炎・断熱)、裏面シルバーコート
材質(フレーム)
SUSフラットバー
収納方法
1内部より2辺の角部分を対角へ引き込みます。 / 2角を持ち対角に合わせ左右のフレームをつかみます。 / 3先端を巻き込み収納してゆきます。 / 4谷折りにした側の先端を奥まで巻き込み左右を交互に重ね円形に畳みます。
関連資料:(0.16MB)
注意
※・らくらくシェルターテントは屋内専用のテントです。屋外では使用しないでください。
※・火気に近づけないでください。膜材(ブルー生地)は防炎加工を施しておりますが火災の原因となり大変危険です。
※・ワイヤー・膜材に負荷(荷重)をかけたり、鋭利なもので触れないでください。変形や破損の原因となります。
※・フレームに歪みやねじれが生じた場合はフレームを反転させて修正してください。
※・生地が破れフレームワイヤーが露出した場合はテープや生地を当てて補修してください。そのまま放置し使用を続けると怪我をする恐れがあります。
※・テントが水等で濡れた場合は、そのまま収納せず、風通しの良い場所で陰干ししてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする