曜日別特売
D26-9705 太陽望遠鏡 Solar Quest804 ナリカ 82542288

太陽望遠鏡 Solar Quest804

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可お客様組立品46日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82542288
品番
D26-9705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

電源を入れると内蔵のGPSで太陽の位置情報を検出し、自動で太陽を導入・追尾する太陽望遠鏡です。
簡単操作で太陽と黒点の観察ができます。
レンズに太陽観測用フィルター搭載。安全に観察できます。
観察中でも位置の微調整ができます。
スマートフォンアダプタが付属しているので、太陽の写真が撮影できます。

付属品
スマートフォンアダプタ、DCアダプタパネル、三脚
型式
Solar Quest804
質量(kg)
5.4
電源
単3乾電池 8個(別売)または外部電源(7.5~12V)(別売)
有効径(Φmm)
対物レンズ(主鏡):80
接眼レンズ
25~80×(ズーム式)
焦点距離(mm)
400
鏡筒形式
屈折式
注意
※太陽以外の天体は観測できません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする