パール金属
TOUCH st ボトル水切り2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82544178
品番
CC-1733
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
いろいろなところにペタっとくっつく。ペットボトルやマグボトル、まな板の水切りに。食洗機OK
材質
シート部:シリコーンゴム(耐熱温度230℃、耐冷温度-20℃)、フック部:ナイロン(耐熱温度180℃、耐冷温度-20℃)
色
グレー
質量(g)
83
シートサイズ(mm)
幅130×奥行75
使用時寸法(mm)
幅105×奥行130×高さ65
フック寸法(mm)
幅130×奥行30×高さ65