曜日別特売

ナイロンキッチンツール フライ返し

ナイロンキッチンツール フライ返し - CAPTAIN STAG

ふっ素加工などの塗装をキズつけない軽量なナイロン製。アウトドアや家庭の調理時に便利。食洗機OK

材質
本体:ナイロン製、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
320
色
ブラック
質量(g)
51
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544257UW-2057
オープン
¥399
¥439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする