曜日別特売
UW-2057 ナイロンキッチンツール フライ返し CAPTAIN STAG 82544257

ナイロンキッチンツール フライ返し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82544257
品番
UW-2057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

ふっ素加工などの塗装をキズつけない軽量なナイロン製。アウトドアや家庭の調理時に便利。食洗機OK

材質
本体:ナイロン製、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
320
色
ブラック
質量(g)
51

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする