曜日別特売
10-331-5155 ”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82577331

”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズR1/2メネジ
内容量1箱(10個)注文コード82577331品番10-331-5155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

シリーズ331のカップリングと接続が可能です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
634-2518
相手側取付サイズ
R1/2メネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする