曜日別特売
10-331-5005 ”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン) 82557837

”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
633-7812
注文コード
82557837
品番
10-331-5005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

シリーズ331のカップリングと接続が可能です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
633-7812
相手側ホースサイズ
13mm
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)7
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする