曜日別特売

”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ニップル)

”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ニップル) - CEJN(セイン)”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ニップル) - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質
硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)8
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255714610-381-5004634-090910mm
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255984010-381-5003634-09248mm
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256140710-381-5005634-096113mm
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする