CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
634-0961
注文コード
82561407
品番
10-381-5005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
634-0961
相手側ホースサイズ
13mm
材質
硬化スチール(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)8
最高使用圧力(MPa)
1.2
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応