CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
1/2 NPT オネジ
3/8 NPT メネジ
1/2 NPT オネジ
G 3/8 オネジ
G 1/2 オネジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82553655
品番
10-416-2405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
633-7789
相手側取付サイズ
1/2 NPT オネジ
材質
本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応