CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82557749
10-416-5204
633-7806
本体:ステンレススチール(AISI 321)
G 3/8 オネジ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569570
10-416-5207
633-9372
本体:ステンレススチール(AISI 322)
G 3/4 オネジ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82571907
10-416-5405
634-0953
本体:ステンレススチール(AISI 326)
1/2 NPT オネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82584866
10-416-5454
634-0932
本体:ステンレススチール(AISI 327)
3/8 NPT メネジ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください