曜日別特売
10-416-5405 ”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82571907

”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用ニップル)10-416-5405

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズ1/2 NPT オネジ
内容量1箱(5個)注文コード82571907品番10-416-5405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
634-0953
材質
本体:ステンレススチール(AISI 326)
相手側取付サイズ
1/2 NPT オネジ
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする