CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用ニップル)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82559797
10-416-5257
633-9353
本体:ステンレススチール(AISI 325)
G 3/4 メネジ
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565300
10-416-5155
634-2526
本体:ステンレススチール(AISI 320)
R 1/2 メネジ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82568398
10-416-5455
633-9407
本体:ステンレススチール(AISI 328)
1/2 NPT メネジ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579546
10-416-5254
634-2565
本体:ステンレススチール(AISI 323)
G 3/8 メネジ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587675
10-416-5255
634-2569
本体:ステンレススチール(AISI 324)
G 1/2 メネジ
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください