CEJN(セイン)
”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
G 3/8 メネジ
1/2 NPT メネジ
G 3/8 メネジ
G 1/2 メネジ
G 3/4 メネジ
R 1/2 メネジ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
82579546
品番
10-416-5254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
634-2565
材質
本体:ステンレススチール(AISI 323)
相手側取付サイズ
G 3/8 メネジ
使用温度範囲(℃)
-20~100
呼び径
(ND)10.4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応