曜日別特売

”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル)

”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
最高使用圧力(MPa)
100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8256852010-115-6254683-9236G 3/8 メネジ
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258875010-115-6451683-9277NPT 1/8 メネジ
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする