曜日別特売
10-115-6254 ”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82568520

 

10-115-6254 ”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82568520
10-115-6254 ”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82568520
10-115-6254 ”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82568520
10-115-6254 ”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82568520

”シリーズ115”(めねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズG 3/8 メネジ
内容量1箱(10個)注文コード82568520品番10-115-6254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9236
相手側取付サイズ
G 3/8 メネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
最高使用圧力(MPa)
100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする