CEJN(セイン)
”シリーズ116” フラットフェース(おねじ取付用カップリング)
10-116-1419
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(8個)
1箱(10個)
¥159,800
相手側取付サイズ
NPT 1/4 オネジ
G 1/4 オネジ
G 3/8 オネジ
NPT 1/4 オネジ
NPT 3/8 オネジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82572257
品番
10-116-1419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ワンタッチ接続です。
フラットフェイスデザインです。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9263
最高使用圧力(MPa)
150
相手側取付サイズ
NPT 1/4 オネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応