CEJN(セイン)
”シリーズ217” カップリング
ワンタッチ接続です。
フラットフェイスデザインです。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.3
最高使用圧力(MPa)
72
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
相手側取付サイズ
選択してください
G 1/4 オネジ
G 3/8 オネジ
NPT 1/4 オネジ
NPT 1/4 メネジ
NPT 3/8 オネジ
R 3/8 オネジ
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552928
10-217-1104
683-9264
R 3/8 オネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554897
10-217-1452
683-9258
NPT 1/4 メネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82556017
10-217-1204
683-9260
G 3/8 オネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562947
10-217-1402
683-9262
NPT 1/4 オネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567025
10-217-1404
683-9234
NPT 3/8 オネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582459
10-217-1202
683-9269
G 1/4 オネジ
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください