CEJN(セイン)
”シリーズ217” カップリング
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
683-9264
注文コード
82552928
品番
10-217-1104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
ワンタッチ接続です。
フラットフェイスデザインです。
ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9264
相手側取付サイズ
R 3/8 オネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.3
最高使用圧力(MPa)
72
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応