曜日別特売

”シリーズ217” ニップル

”シリーズ217” ニップル - CEJN(セイン)”シリーズ217” ニップル - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.3
最高使用圧力(MPa)
72
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全7種類を絞り込む
相手側取付サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255033810-217-6204683-9289G 3/8 オネジ
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255162510-217-6454683-9286NPT 3/8 メネジ
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256553710-217-6404683-9252NPT 3/8 オネジ
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256560710-217-6202683-9237G 1/4 オネジ
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257208110-217-6104683-9257R 3/8 オネジ
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258083110-217-6452683-9267NPT 1/4 メネジ
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258587110-217-6402683-9282NPT 1/4 オネジ
オープン
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする