曜日別特売
10-217-6204 ”シリーズ217” ニップル CEJN(セイン) 82550338

”シリーズ217” ニップル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
683-9289
注文コード
82550338
品番
10-217-6204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ワンタッチ接続です。
コンパクト設計です。
ノン・ドリップ構造です。

用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番
683-9289
相手側取付サイズ
G 3/8 オネジ
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)6.3
最高使用圧力(MPa)
72
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
186
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする