CEJN(セイン)
”シリーズ221”(めねじ取付用ニップル)
ワンタッチ接続です。
バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
用途
インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82559928
10-221-5252
634-0981
G 1/4 メネジ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574339
10-221-5152
634-0895
R 1/4 メネジ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581445
10-221-5251
633-9403
G 1/8 メネジ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください