CEJN(セイン)
”シリーズ221”(めねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
633-9403
注文コード
82581445
品番
10-221-5251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワンタッチ接続です。
バルブ付のカップリングとバルブ無しのニップルがございます。
用途
インジェクションモールドの入口及び戻りラインなど、様々なフルードアプリケーションに。
トラスコ品番
633-9403
相手側取付サイズ
G 1/8 メネジ
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応