”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番
566-4945
材質
真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255130910-267-0400
オープン
55,980
61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする