CEJN(セイン)
”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82551309
品番
10-267-0400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-4945
材質
真鍮、カップリング:真鍮(ニッケルメッキ)、ニップル:真鍮(ニッケルメッキ)、シール材質:NBR
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応