CEJN(セイン)
”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番
566-4793
材質
ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82582380
10-277-0410
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください