10-277-0410 ”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82582380

 

10-277-0410 ”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82582380
10-277-0410 ”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82582380
10-277-0410 ”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82582380
10-277-0410 ”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82582380

”シリーズ277”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82582380
品番
10-277-0410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番
566-4793
材質
ステンレススチール、カップリング:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-20~150
呼び径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする