曜日別特売

6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)

6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング) - Wera

長いレバーで高いトルク伝達が可能。
低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。
リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。
保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。
回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。
サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。

付属品
専用折り畳みポーチ付き
トラスコ品番
693-1430
セット内容
8mm×1本、10mm×1本、13mm×1本、17mm×1本、19mm×1本
材質
本体:特殊合金鋼
全長(mm)
180、209、245、304.5、334
色
ピンク、黄、緑、赤、青
対辺寸法(mm)
8、10、13、17、19
入組点数
5
送り角度(°)
30
サイズ(mm)
8、10、13、17、19
外径(mm)
めがね:18、21、26、33.5、36
メガネ厚さ(mm)
7、7.2、8.6、10.5、11
スパナ厚さ(mm)
6、6.3、8、9、14
内容量
1セット(5本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82563078020380
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする