”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
接続時42、分離時42
定格流量(L/min)
40
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時168、分離時100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255171110-307-1205682-9293G 1/2 オネジ
オープン
229,800
252,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258301910-307-1404682-7778NPT 3/8 オネジ
オープン
229,800
252,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする