10-307-1404 ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82583019

代表画像

10-307-1404 ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82583019
10-307-1404 ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82583019
10-307-1404 ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82583019
10-307-1404 ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82583019
10-307-1404 ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 82583019

”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
682-7778
注文コード
82583019
品番
10-307-1404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。

用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
トラスコ品番
682-7778
相手側取付サイズ
NPT 3/8 オネジ
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
接続時42、分離時42
定格流量(L/min)
40
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時168、分離時100
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする