”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
- 用途
- 建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
- 材質
- スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
- 使用温度範囲(℃)
- -30~100
- 最高使用圧力(MPa)
- 接続時42、分離時42
- 定格流量(L/min)
- 40
- 使用流体
- 作動油
- 最小破壊圧力(MPa)
- 接続時168、分離時100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
カップリング の新着商品
カテゴリ


























