代表画像
CEJN(セイン)
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
682-7796
注文コード
82556945
品番
10-307-6404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。
分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。
油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途
建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
トラスコ品番
682-7796
相手側取付サイズ
NPT 3/8 オネジ
材質
スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
最高使用圧力(MPa)
接続時42、分離時42
定格流量(L/min)
40
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時168、分離時100
RoHS指令(10物質対応)
対応