CEJN(セイン)
”シリーズ315”(おねじ取付用ニップル)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
682-7615
材質
本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
相手側取付サイズ
NPT1/2オネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※国内一般製品と互換性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82580280
10-315-5405
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください