曜日別特売
10-315-5405 ”シリーズ315”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82580280

”シリーズ315”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82580280
品番
10-315-5405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。

用途
空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
トラスコ品番
682-7615
材質
本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~100
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
相手側取付サイズ
NPT1/2オネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※国内一般製品と互換性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする