CEJN(セイン)
”シリーズ340”(ホース取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
押してから分離する安全機能付きです。
用途
呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。
材質
本体:ステンレススチール(AISI 304)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)5.3
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82564600
10-340-5005
633-7773
1/2インチ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588628
10-340-5004
633-9339
3/8インチ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください