CEJN(セイン)
”シリーズ340”(ホース取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
633-9339
注文コード
82588628
品番
10-340-5004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼吸器用途に最適です。
押してから分離する安全機能付きです。
用途
呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。
トラスコ品番
633-9339
適合ホースサイズ
3/8インチ
材質
本体:ステンレススチール(AISI 304)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)5.3
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応