CEJN(セイン)
”シリーズ341”(おねじ取付用カップリング)
簡単・確実なワンタッチ接続です。
予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
用途
エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552386
10-341-1202
634-0888
G 1/4 オネジ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82557250
10-341-1204
633-7766
G 3/8 オネジ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575739
10-341-1402
634-0889
NPT 1/4 オネジ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581628
10-341-1205
634-0960
G 1/2 オネジ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください