CEJN(セイン)
”シリーズ341”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
633-7766
注文コード
82557250
品番
10-341-1204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
簡単・確実なワンタッチ接続です。
予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。
用途
エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。
トラスコ品番
633-7766
相手側取付サイズ
G 3/8 オネジ
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応