CEJN(セイン)
”シリーズ341”(ホース取付用ニップル)
呼吸器用途に最適です。
用途
エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82555229
10-341-5003
634-0959
5/16インチ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82576807
10-341-5004
634-2549
3/8インチ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585916
10-341-5002
634-2472
1/4インチ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください