CEJN(セイン)
”シリーズ341”(ホース取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
634-2549
注文コード
82576807
品番
10-341-5004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼吸器用途に最適です。
用途
エアクッションやダイビングなどのアプリケーションに。
トラスコ品番
634-2549
適合ホースサイズ
3/8インチ
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)7.4
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
空気
空気流量(L/min)
1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応