曜日別特売

”シリーズ722” ダブルニップル

”シリーズ722” ダブルニップル - CEJN(セイン)”シリーズ722” ダブルニップル - CEJN(セイン)”シリーズ722” ダブルニップル - CEJN(セイン)”シリーズ722” ダブルニップル - CEJN(セイン)”シリーズ722” ダブルニップル - CEJN(セイン)”シリーズ722” ダブルニップル - CEJN(セイン)

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。
ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。
設計面積を最小限に抑えることができます。

用途
狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255750514-722-1212682-7750(ND)2035WEO 3/4
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256442614-722-0404683-0874(ND)635WEO 1/4
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257559914-722-1616682-9296(ND)2525WEO 1
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257804014-722-0808682-9363(ND)1235WEO 1/2
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258863714-722-0606682-9276(ND)1035WEO 3/8
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする